- JB ラウンドボウル ウォールナット TKG 45906474 - JB ラウンドボウル ウォールナット TKG 45906474

JB ラウンドボウル ウォールナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)65 注文コード45906474 品番-
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

自然な木目調に仕上げたメラミンボウル。
食器洗浄機対応で使い易さ抜群!

形状 高さ(mm)65 材質メラミン 食器洗浄機 寸法(cm)20 TKG品番9-1618-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする