- JB ラウンドボウル ウォールナット TKG 45906483 - JB ラウンドボウル ウォールナット TKG 45906483

JB ラウンドボウル ウォールナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)90 注文コード45906483 品番-
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はサイズ・高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

自然な木目調に仕上げたメラミンボウル。
食器洗浄機対応で使い易さ抜群!

形状 高さ(mm)90 材質メラミン 食器洗浄機 寸法(cm)20 TKG品番9-1618-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする