A-116 アサヒ パワープレート深型丸 アサヒ(鋳物) 45909414

アサヒ パワープレート深型丸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード45909414品番A-116
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

表:うず状の溝になっており、余分な油がカットされ、熱がムラなく伝わります。
焦げにくく、保温力に優れています。
裏:暖めた鉄板の熱で、ステーキ肉をお好みのレア、ミディアム、ウェルダムとおいしく焼き上げます。

質量(g)200寸法(幅W×奥行D)(mm)木台:322×240外径×内径×高さH(mm)245×210×26TKG品番9-1858-1501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする