※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばね TM(中荷重)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45913603 品番 TM70-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)70 自由長(mm)350 ばねの種類強力ばね 材質ばね用シリコンクロム鋼 種類中荷重 赤色(電着塗装) タイプ中荷重 使用温度範囲(℃)-30〜150 内径(Φmm)38.5 ばね定数(N/mm)75.89 たわみ(mm)100万回たわみ:自由長×25.6%、50万回たわみ:自由長×28.8%、30万回(最大)たわみ:自由長×32.0%、密着たわみ(参考):自由長×35.0%、※ 自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする