曜日別特売
TLR30-90 強力ばねα TLR 東京発条製作所 45914732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばねα TLR

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)30
自由長(mm)90
90
100
125
150
175
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
200
250
300
350
400
450
500
ばね定数(N/mm)21.8
21.8
19.62
15.7
13.08
11.21
65.41
56.06
49.06
43.6
39.24
35.68
32.7
30.19
28.03
26.16
24.53
21.18
16.94
14.12
12.1
10.59
52.95
47.07
42.36
38.51
35.3
32.58
30.26
28.24
26.48
23.53
42.43
33.94
28.28
24.24
21.21
16.97
84.85
70.71
60.61
53.03
47.14
63.75
51
42.5
36.43
31.88
25.5
21.25
18.21
15.94
14.17
12.75
106.25
91.07
79.69
70.83
90.23
72.18
60.15
51.56
45.11
36.09
30.08
25.78
22.56
20.05
18.05
128.89
112.78
100.25
内容量1個注文コード45914732品番TLR30-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)30ばね定数(N/mm)21.8自由長(mm)90材質ばね用シリコンクロム鋼青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)16ばねの種類強力ばね
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45914635
2018-09-16
用途: サービス業 通勤用軽トラの走行ショック軽減時
エムズ調査サービス業

大変満足しています。取付方法の改良店が課題だけで ばねはgood。
最近 体重が増か傾向にあり レートの単位が 5 単位程度の間隔の製品があれば幸いと思います。品数が出ないので無理でしょうが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする