※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力ばねα TLR

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45914741 品番 TLR35-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

外径(Φmm)35 ばね定数(N/mm)21.18 自由長(mm)100 材質ばね用シリコンクロム鋼 青色(電着塗装) 使用温度範囲(℃)-30〜150 内径(Φmm)20 ばねの種類強力ばね

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45914635
2018-09-16
用途:
サービス業 通勤用軽トラの走行ショック軽減時
エムズ調査 様 (サービス業)

大変満足しています。取付方法の改良店が課題だけで ばねはgood。
最近 体重が増か傾向にあり レートの単位が 5 単位程度の間隔の製品があれば幸いと思います。品数が出ないので無理でしょうが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする