用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 酒器
利き酒トレイ 白木 5穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45915258
品番
16249
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
品番
16249
穴径(Φmm)
50
規格
5穴
間口W×奥行D×高さH(mm)
343×90×15
深さ(mm)
6
底径(Φmm)
45
TKG品番
9-2270-2302