※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S45C20-13-150C 頭付勾配キー 南海工業 45922493 S45C20-13-150C 頭付勾配キー 南海工業 45922493 S45C20-13-150C 頭付勾配キー 南海工業 45922493 S45C20-13-150C 頭付勾配キー 南海工業 45922493

頭付勾配キー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 45922493 品番 S45C20-13-150C
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状頭付勾配キー 寸法b(mm)20 寸法L(mm)150 寸法h(mm)13.2 材質S45C 規格旧JIS 許容差(b)h9、(h)h10 適合軸径d(Φmm)70〜80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45922457
2023-09-14
用途:
プーリーの外れ止め
大木製材所 様 (農・林・水産業)

サイズも注文通りでした。数量ですが、出来れば1本ずつでも購入できるようにしていただきたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする