※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKシリーズ 小型(M4〜M16)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)4 最大吸収エネルギー(J)0.1 キャップ付き 注文コード45923437 品番FK-0604L-C
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はストローク・最大吸収エネルギー・キャップなど38種類から選べます 他の種類を見る

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)

ストローク(mm)4 最大吸収エネルギー(J)0.1 性能低速用 質量(g)4.2 キャップ付き 使用温度範囲(℃)-5〜70 等価質量(kg)1 衝突速度範囲(m/sec)0.3〜1 最大抗力値(N)363 最大使用サイクル(cycle/min)45 ピストンロッド復帰力(N)3以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45923482
2020-07-24
用途:
干渉時の衝撃吸収
サンテック 様

使用以前に、データ表にネジサイズが表記されていないので部品選択時にサイズがイメージできない。ネジサイズが表記されていると選択し易いと思う。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする