※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ストローク(mm)10
最大吸収エネルギー(J)6.86
キャップ付き
注文コード45923516
品番FK-1210H-C
参考基準価格(税別)¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
この商品はストローク・最大吸収エネルギー・キャップなど38種類から選べます
他の種類を見る
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)