FK-3650L-S FKシリーズ 大型(M27×M36) 不二ラテックス 45923936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKシリーズ 大型(M27×M36)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ストローク(mm)50
最大吸収エネルギー(J)392
キャップ無し
性能低速用
内容量1個注文コード45923936品番FK-3650L-S
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。
本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)
使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)

ストローク(mm)50最大吸収エネルギー(J)392性能低速用質量(g)1177キャップ無し使用温度範囲(℃)-5~70等価質量(kg)3137衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大抗力値(N)21110最大使用サイクル(cycle/min)30ピストンロッド復帰力(N)68.6以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする