※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPD-1012シリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)12 最大吸収エネルギー(J)0.5 注文コード45924261 品番FPD-1012A1-CB
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はストローク・最大吸収エネルギーなど24種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)12 最大吸収エネルギー(J)0.5 形状Cタイプ(キャップ) 質量(g)5 使用荷重(kg)1 仕様低荷重 材質(本体)樹脂 使用温度範囲(℃)5〜40 シリンダーカバー色 色調 速度範囲(m/s)0.5以下 ピストンロッド復帰力(N)3以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45924392
2018-02-26
用途:
引戸の緩衝器として

事務所の木製引戸が閉まる際にバタンと大きな音がするので、この緩衝器を取り付けました。結果は大変良く満足しております。様々な方面で活用できそうです。また機会があれば利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする