FPD-1012A3-CB FPD-1012シリーズ 不二ラテックス 45924347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPD-1012シリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)0.8注文コード45924347品番FPD-1012A3-CB
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
ストローク(mm)12最大吸収エネルギー(J)0.8形状Cタイプ(キャップ)質量(g)5使用荷重(kg)3仕様中荷重材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~40シリンダーカバー色色調速度範囲(m/s)0.5以下ピストンロッド復帰力(N)3以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45924392
2018-02-26
用途: 引戸の緩衝器として

事務所の木製引戸が閉まる際にバタンと大きな音がするので、この緩衝器を取り付けました。結果は大変良く満足しております。様々な方面で活用できそうです。また機会があれば利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする