不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
FVシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45924566
品番
FV-2008L-S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ストローク(mm)
8
最大吸収エネルギー(J)
8.8
性能
低速用
質量(g)
108
使用温度範囲(℃)
-5〜70
キャップ
無し
等価質量(kg)
70
最大抗力値(N)
3430
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
14.7以下
衝突速度(m/s)
0.3〜1