※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャップ色
白
注文コード
45926641
品番
FFD-25FW-L203
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
キャップ色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
POM
質量(g)
24±2
使用温度範囲(℃)
-10〜60(90%RH)
回転方向
反時計方向
回転速度(min
-1
[r.p.m])
30
キャップ色
白
定格トルク(N・m)
2±0.2
最大使用サイクル(cycle/min)
13