※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キャップ色 注文コード45926666 品番FFD-25FW-R153
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はキャップ色など24種類から選べます 他の種類を見る
材質POM 質量(g)24±2 使用温度範囲(℃)-10〜60(90%RH) 回転方向時計方向 回転速度(min-1[r.p.m])30 キャップ色 定格トルク(N・m)1.5±0.15 最大使用サイクル(cycle/min)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする