※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
GM 1H 戸襖錠 丸座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バックセット(mm)
51
仕上
ソフトブラックメッキ
注文コード
45927483
品番
TXS-1HA1R-SB
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・仕上
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
バックセット(mm)
51
種別
丸座
種類
屋内用
仕上
ソフトブラックメッキ
錠前
戸襖錠
ドア厚(mm)
30〜36