※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-1HA1L-WB GM 1H 戸襖錠 丸座 長沢製作所 45927587 TXS-1HA1L-WB GM 1H 戸襖錠 丸座 長沢製作所 45927587

GM 1H 戸襖錠 丸座

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット(mm)60 仕上ホワイトブロンズメッキ 注文コード45927587 品番TXS-1HA1L-WB
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はバックセット・仕上16種類から選べます 他の種類を見る

ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。

バックセット(mm)60 種別丸座 種類屋内用 仕上ホワイトブロンズメッキ 錠前戸襖錠 ドア厚(mm)30〜36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする