※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
GM 1K シリンダー付間仕切錠 小判座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
Mアンバー塗装
注文コード
45927675
品番
TXS-1K22-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,340
この商品は
仕上
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別
小判座
仕上
Mアンバー塗装
錠前
シリンダー付間仕切錠錠
ドア厚(mm)
30〜36
バックセット(mm)
51
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45927675
TXS-1K22-MU
45927709
TXS-1K22-MU
GM 1K シリンダー付間仕切錠 小判座
長沢製作所
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました