※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
GM 1K 戸襖錠 丸座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
バックセット(mm)
51
仕上
Mアンバー塗装
注文コード
45927964
品番
TXS-1KA1R-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
バックセット・仕上
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別
丸座
種類
屋内用
仕上
Mアンバー塗装
錠前
戸襖錠
ドア厚(mm)
30〜36
バックセット(mm)
51