※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-1K42-MU GM 1K 表示錠 小判座 長沢製作所 45928104 TXS-1K42-MU GM 1K 表示錠 小判座 長沢製作所 45928104

GM 1K 表示錠 小判座

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上Mアンバー塗装 注文コード45928104 品番TXS-1K42-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,620
この商品は仕上5種類から選べます 他の種類を見る

ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。

錠前表示錠 種別小判座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30〜36 仕上Mアンバー塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45928104 TXS-1K42-MU 45928138 TXS-1K42-MU GM 1K 表示錠 小判座 長沢製作所 GM 1K 表示錠 小判座 長沢製作所 1個 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする