※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-1K42-MU GM 1K 表示錠 小判座 長沢製作所 45928138 TXS-1K42-MU GM 1K 表示錠 小判座 長沢製作所 45928138

GM 1K 表示錠 小判座

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45928138 品番 TXS-1K42-MU
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。

錠前表示錠 種別小判座 バックセット(mm)60 ドア厚(mm)30〜36 仕上Mアンバー塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする