不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45929405
品番
FRN-P2-L202G2
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM
仕様
転位平歯車
質量(g)
64
タイプ
G2ギア付
モジュール
3
ピッチ円直径(Φmm)
39
使用温度範囲(℃)
0〜50
圧力角(°)
13
回転方向
反時計方向
回転速度(min
-1
[r.p.m])
50
歯形
インボリュート並歯
使用油
シリコーンオイル
定格トルク(N・m)
0.20±0.04
最大使用サイクル(cycle/min)
10