不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45929457
品番
FRN-P2-R202G1
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM
仕様
標準平歯車
質量(g)
64
タイプ
G1ギア付
モジュール
1.5
ピッチ円直径(Φmm)
42
使用温度範囲(℃)
0〜50
圧力角(°)
28
回転方向
時計方向
回転速度(min
-1
[r.p.m])
50
歯形
インボリュート並歯
使用油
シリコーンオイル
定格トルク(N・m)
0.20±0.04
最大使用サイクル(cycle/min)
10