※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRN-P2-R501G1 ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックス 45929475 FRN-P2-R501G1 ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックス 45929475

ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45929475 品番 FRN-P2-R501G1
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM 仕様標準平歯車 質量(g)64 タイプG1ギア付 モジュール1.5 ピッチ円直径(Φmm)42 使用温度範囲(℃)0〜50 圧力角(°)28 回転方向時計方向 回転速度(min-1[r.p.m])50 歯形インボリュート並歯 使用油シリコーンオイル 定格トルク(N・m)0.05±0.01 最大使用サイクル(cycle/min)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする