不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ロータリーダンパー FRT/FRN-K2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45929511
品番
FRT-K2-103
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
回転方向
両方向
材質
(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS
質量(g)
56.6
使用温度範囲(℃)
0〜50
回転速度(min
-1
[r.p.m])
50
使用油
シリコーンオイル
定格トルク(N・m)
1±0.2
最大使用サイクル(cycle/min)
10