ロータリーダンパー FRT-E2/E9シリーズ

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45929545 品番 FRT-E2-300G1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM 仕様標準平歯車 歯数10 質量(g)0.41 タイプG1ギア付 モジュール0.6 ピッチ円直径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0〜50 回転速度(min-1[r.p.m])50 歯形インボリュート並歯 使用油シリコーンオイル 定格トルク(N・m)(3±0.8)×10-3 最大使用サイクル(cycle/min)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45929624
2020-04-05
用途:
グライダーのデサマライザーに使用
製造業

5個購入してテストしてみました。
ほぼ、ばらつき無く動作しました。

1人が参考にしています
対象商品:
45929554
2019-06-12
用途:
ハンドランチグライダーのデサマとして使用
製造業

性能のバラツキもなく安定して使えます。あと少し小型化出来れば使用範囲が広がるのですがね

1人が参考にしています
対象商品:
45929527
2018-05-06
用途:
プラレール 峠のドライブの交換部品として
密蔵院 様 (サービス業)

モジュール0.6をようやく見つけました。ギヤのみ引き抜いてセンター穴径を調整(拡大)して圧入しました。一般のギア(モジュール0.5)と違ってモジュールが合っているので、調子良く動いています。有難うございました。

対象商品:
45929606
2017-07-01
用途:
模型飛行機のデサマ用及びエレベータ制御用タイマーに使用
製造業

出力軸に0.8〜1.0mmのピアノ線を差し込むので出力軸の長さが足りないので、アルミ製のブッシュ(内径2.5mm 外径3.5mm 長さ4.5mm)を圧入して長さを長くして使用している。
ブッシュを不要にして使い易くするために、出力軸をもう2mm長くして欲しい。

対象商品:
45929554
2016-05-03
用途:
模型飛行機のデサマ用のタイマーとして使用

模型飛行機のデサマ用のタイマーとして使用しています。
以前線香を使っていましたが、このロータリーダンパーを使ってから大変セットが楽になりました。
粘度はいろいろ試しましたが、この400がGoodです。

仲間にも教えてあげました。みんな重宝して使っています。

これからも引き続き取扱いをお願いします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする