※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRT-G2-200 ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックス 45929685 FRT-G2-200 ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ 不二ラテックス 45929685

ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45929685 品番 FRT-G2-200
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM 仕様- 歯数- 質量(g)0.6(ギア付1.0) タイプギアなし ピッチ円直径(Φmm)- 使用温度範囲(℃)0〜50 圧力角(°)20 回転速度(min-1[r.p.m])50 歯形インボリュート並歯 使用油シリコーンオイル 定格トルク(N・m)(2±0.7)×10-3 最大使用サイクル(cycle/min)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-05
用途:
30セルシオドリンクホルダー修理
その他業種

個人で購入です。
30セルシオのドリンクホルダー修理で購入しました。
ワッシャー等で上手いこと調整。完璧です。
送料かかっても全くもってお安く済みました。
モノタロウさん最高です!

1人が参考にしています
対象商品:
45929642
2022-02-28
用途:
ライトプレーンのデサマ用
オサダモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴム動力模型飛行機のデサマに使用しました。もう少し小さくなると星5個です。

1人が参考にしています
対象商品:
45929642
2016-08-16
用途:
カメラジンバルの可動部に使用
製造業

ロータリーダンパー 46型が取扱終了のため代替え品として購入しましましたが、特に問題無く使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする