※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ロータリーダンパー FRT-L1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45929843
品番
FRT-L1-202
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸)ポリアセタール POM
質量(g)
14.1
使用温度範囲(℃)
0〜50
回転速度(min
-1
[r.p.m])
50
使用油
シリコーンオイル
定格トルク(N・m)
(200±40)×10
-3
最大使用サイクル(cycle/min)
10