不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
揺動ダンパー FYN-P1シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45930166
品番
FYN-P1-L183
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)
10.5±1
使用温度範囲(℃)
-5〜50
回転方向
反時計方向
使用油
シリコーンオイル
使用角度(°)
115
最大使用トルク(N・m)
1.8
リバーストルク(N・m)
0.8