画像準備中

揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45930297 品番FYN-H1-R104
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。

材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C 質量(g)240±10 使用温度範囲(℃)-5〜50 回転方向時計方向 使用油シリコーンオイル 使用角度(°)105 最大使用トルク(N・m)10 リバーストルク(N・m)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする