不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
揺動ダンパー FYT/FYN-H1(H2)シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45930306
品番
FYN-H2-L104
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
FYT/FYN-H2シリーズは軸長さが短くなります。
材質
(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C
質量(g)
235±10
使用温度範囲(℃)
-5〜50
回転方向
反時計方向
使用油
シリコーンオイル
使用角度(°)
105
最大使用トルク(N・m)
10
リバーストルク(N・m)
0.5