※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個形状UC-K3軸径d(Φmm)40注文コード45931557品番UC208K3
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥2,858販売価格(税別)
給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。
密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。
軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。
UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。