※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-B14W-HG re B1  表示錠 W座 長沢製作所 45931683 TXS-B14W-HG re B1  表示錠 W座 長沢製作所 45931683

re B1 表示錠 W座

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上HGヘアラインゴールドメッキ 注文コード45931683 品番TXS-B14W-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は仕上3種類から選べます 他の種類を見る

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。

錠前表示錠 種別W座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30〜40 仕上HGヘアラインゴールドメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45931665
2020-04-06
用途:
錠前の交換
サービス業

浴室のレバーハンドル錠が壊れたので交換に使用しました。
壊れたものは廃番だったので、これを選びました。
使用中かどうかが分かる表示窓があり、また非常時に室外側から開錠できる装置がついているので安心です。レバーは金属製でしっかりした作りです。
交換には30分ほどかかりました。丸座を固定(ネジ止め)するときは、レバーを仮止めして無理なく動くところで固定するのがいいでしょう。
使用感は、ラッチのバネがしっかりしているのでラバーがちゃんと水平に戻ります。
浴室で使用するので、錆がどれぐらいの期間で発生するかがちょっと心配です。
水がかからない場所での使用でしたら、心配ないでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする