※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-B10W-AB re B1  空錠 W座 長沢製作所 45931735 TXS-B10W-AB re B1  空錠 W座 長沢製作所 45931735

re B1 空錠 W座

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45931735 品番 TXS-B10W-AB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。

錠前空錠 種別W座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30〜40 仕上AB(アンティックブラスメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45931744
2022-11-21
用途:
旧型番からの交換
製造業

同社の旧製品からの交換であったが、取付側に加工は不要で容易に作業できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする