※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-G90N-MG TOMFU G9 空錠 特大座 長沢製作所 45932715 TXS-G90N-MG TOMFU G9 空錠 特大座 長沢製作所 45932715

TOMFU G9 空錠 特大座

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45932715 品番 TXS-G90N-MG
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。

種別特大座 仕上MG(Mゴールド塗装) 錠前空錠 ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-30
用途:
リフォーム工事でのドアノブ交換
建設業・工事業

建具の日焼け等の汚れを隠せて、ドア交換まで考えなくていい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする