曜日別特売
TXS-G90N-MU TOMFU G9 空錠 特大座 長沢製作所 45932733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-G90N-MU TOMFU G9 空錠 特大座 長沢製作所 45932733
TXS-G90N-MU TOMFU G9 空錠 特大座 長沢製作所 45932733

TOMFU G9 空錠 特大座

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
バックセット(mm)51
仕上MU(Mアンバー塗装)
内容量1個注文コード45932733品番TXS-G90N-MU
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。

種別特大座仕上MU(Mアンバー塗装)錠前空錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: リフォーム工事でのドアノブ交換
建設業・工事業

建具の日焼け等の汚れを隠せて、ドア交換まで考えなくていい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする