※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-G94R-MS TOMFU G9 表示錠 R座 長沢製作所 45932758 TXS-G94R-MS TOMFU G9 表示錠 R座 長沢製作所 45932758

TOMFU G9 表示錠 R座

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45932758 品番 TXS-G94R-MS
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。

錠前表示錠 種別R座 バックセット(mm)60 ドア厚(mm)30〜40 仕上MS(Mシルバー塗装)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
ドアの締まり具合は悪くなったので、交換。
柴田事務所 様 (その他業種)

レバーハンドル用ラッチ錠のフロントプレートも、22.5mmと25mmの2種類がが付属していますが、角はともに直角のもので、ラウンドのものではなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする