曜日別特売
TXS-G94N-MU TOMFU G9 表示錠 特大座 長沢製作所 45932855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-G94N-MU TOMFU G9 表示錠 特大座 長沢製作所 45932855
TXS-G94N-MU TOMFU G9 表示錠 特大座 長沢製作所 45932855

TOMFU G9 表示錠 特大座

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
仕上MU(Mアンバー塗装)
バックセット(mm)51
内容量1個注文コード45932855品番TXS-G94N-MU
参考基準価格(税別)¥11,310販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。

種別特大座仕上MU(Mアンバー塗装)錠前表示錠ドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45932837
2020-03-06
用途: 部品交換
教育・研究機関

旧製品との交換で購入しましたが,旧製品の取付穴を隠すような製品を選んだのですが,上部は表示窓の位置に一致し,下部は10mm
程度不足したのが残念でした。デザインはシンプルでどんな扉にもマッチすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする