※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-B121-GT リヴィエール B1 シリンダー付間仕切錠 丸座 長沢製作所 45935305 L-B121-GT リヴィエール B1 シリンダー付間仕切錠 丸座 長沢製作所 45935305

リヴィエール B1 シリンダー付間仕切錠 丸座

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45935305 品番L-B121-GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前シリンダー付間仕切錠 種別丸座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30〜40 仕上GT(チタンゴールドメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45935314
2019-12-26
用途:
レバーハンドルの軸がゆるんできたので取り換えるために購入
クローバー ホーム 様

箱に入っていましたが、一部箱が破れていました、金物には傷はなかったですが。
箱のケースのプレートは光沢がなく良くない加工でした。長沢の金属加工の技術は進んでないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする