※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
リヴィエール B1 表示錠 丸座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45936163
品番
L-B141-WB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
仕上
WB(ホワイトブロンズメッキ)
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30〜40
バックセット(mm)
51