※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-B141-AB リヴィエール B1 表示錠 丸座 長沢製作所 45936188 L-B141-AB リヴィエール B1 表示錠 丸座 長沢製作所 45936188

リヴィエール B1 表示錠 丸座

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45936188 品番 L-B141-AB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座 仕上AB(アンティックブラスメッキ) 錠前表示錠 ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする