※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-B141-GB リヴィエール B1 表示錠 丸座 長沢製作所 45936224 L-B141-GB リヴィエール B1 表示錠 丸座 長沢製作所 45936224

リヴィエール B1 表示錠 丸座

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ) 注文コード45936224 品番L-B141-GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,180
この商品は仕上10種類から選べます 他の種類を見る

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

種別丸座 仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ) 錠前表示錠 ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする