※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-B142-GB リヴィエール B1 表示錠 小判座 長沢製作所 45936276 TL-B142-GB リヴィエール B1 表示錠 小判座 長沢製作所 45936276

リヴィエール B1 表示錠 小判座

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45936276 品番TL-B142-GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。

錠前表示錠 種別小判座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30〜40 仕上GB(ジャーマンブロンズメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45936319
2021-10-20
用途:
ドアノブの交換
サービス業

35年ほどたったドアノブがガタついてきたのでこうかんした、交換前は丸ノブだったので
レバーノブにして開閉が楽になった。
寸法がwebでは分かりにくかったので調べるのに苦労したが、うまく寸法が合っててホッとした。できればメーカの寸法図を載せてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする