曜日別特売
UCF217DE4 UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック) 45936904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF217DE4 UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック) 45936904
UCF217DE4 UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り) FYH(日本ピローブロック) 45936904

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバー有り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径d(Φmm)85タイプ(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品注文コード45936904品番UCF217DE4
参考基準価格(税別)¥51,770販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
形状角フランジ形タイプ(軸受箱)無給油形・鋳鉄カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品軸径d(Φmm)85寸法L(mm)220寸法A(mm)63寸法J(mm)175寸法N(mm)23寸法A1(mm)24寸法A2(mm)36寸法A0(mm)87.6寸法B(mm)85.7適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8形式UCF-DE4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする