※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
わんにゃんレバーハンドル にゃん 空錠
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45940564
品番
TXS-W20E-WB
参考基準価格(税別)
¥18,720
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
犬と猫の尻尾がレバーハンドルになったわんにゃん。バックセット違いに対応できる2サイズ展開で、円筒錠(ドアノブ)からの交換も可能です。
種別
にゃん51座
仕上
WB(ホワイトブロンズメッキ)
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30〜36
バックセット(mm)
51