曜日別特売
UCIP210D2K2 UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45943712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径d(Φmm)50タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用注文コード45943712品番UCIP210D2K2
参考基準価格(税別)¥21,560販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

形状厚肉ピロー形軸径d(Φmm)50タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形式UCIP-D2K2寸法L(mm)220寸法H(mm)70寸法A(mm)60寸法B(mm)51.6寸法N(mm)19寸法J(mm)170寸法H1(mm)28寸法H2(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする