曜日別特売
UCP207L3 UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45944674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCP ピロー形(円筒穴)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸径d(Φmm)35タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品注文コード45944674品番UCP207L3
参考基準価格(税別)¥6,870販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

形状ピロー形軸径d(Φmm)35タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品形式UCP-L3寸法L(mm)167寸法H(mm)47.6寸法A(mm)48寸法N(mm)17寸法J(mm)127寸法H1(mm)16寸法H2(mm)93寸法N1(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45944595
2021-04-15
用途: 水のかかる台の車輪軸受け

ベアリングシール部が二重の為選択した効果は標準品比べ抜群です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする