曜日別特売
UCT201D2K2 UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45948244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCT テークアップ形(円筒穴)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径d(Φmm)12タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用注文コード45948244品番UCT201D2K2
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

寸法A(mm)32寸法A1(mm)12寸法A2(mm)21寸法H(mm)89寸法H1(mm)76寸法H2(mm)51寸法L(mm)94寸法L1(mm)61軸径d(Φmm)12形状テークアップ形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用形式UCT-D2K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45949014
2020-07-26
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

UCT310のテークアップはとても使いやすく、取付が楽です。

対象商品 : 45948427
2019-05-30
用途: コンベアー
株式会社MVP

耐久性もあり安価で短期間での納品されるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする