UK208K3 UK インサート軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 45950195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UK インサート軸受(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個形状UK-K3寸法d(mm)40注文コード45950195品番UK208K3
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。
密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。
軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。

寸法d(mm)40軸径d1(Φmm)35形状UK-K3タイプテーパ穴(高速用)主要寸法C(mm)6主要寸法D(mm)80主要寸法B(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする